大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
薄平リベット(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2000個)
長さ(mm)
10
注文コード
69108122
品番
2.5X10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
長さ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
長さ(mm)
10
寸法d(mm)
2.5
寸法K(mm)
0.9
ねじの呼び
M2.5
寸法dk(Φmm)
5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69108122
2.5X10
69168514
2.5X10
薄平リベット(ステンレス/生地)
大阪魂
1パック(76個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました