大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
薄平リベット(アルミ(AL)/生地)
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
69108506
品番
6X45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルミ(AL)
表面処理
生地(または標準)
長さ(mm)
45
呼び径
M6
軸径d(Φmm)
6
頭部径dk(mm)
12
頭部厚K(mm)
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69108506
6X45
69168898
6X45
薄平リベット(アルミ(AL)/生地)
大阪魂
1パック(11個)
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました