大阪魂
大阪魂の 釘
大阪魂の リベット・鋲
丸リベット(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
69109364
品番
3X20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS316L
表面処理
生地(または標準)
寸法d(mm)
3
寸法K(mm)
2.1
寸法dk(Φmm)
5.7
長さl(mm)
20
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
69109364
3X20
69169756
3X20
丸リベット(SUS316L/生地)
大阪魂
1パック(23個)
¥
519
税込
¥
571
注文コードが変更になりました