Grove - Gas Sensor MQ2

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69111080 品番101020055
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

可燃性ガス検出に関する開発ボード(MQ2)
(ガス漏れ検出、空気の質の監視)
アルコール、プロパン、LPG、煙などを検出
安定した性能、長寿命、低コスト
高感度、高速応答
簡易な駆動回路
ポテンショメータで感度調節可能

仕様●供給電圧:5V±0.1V ACorDC●ヒータ抵抗:33Ω±5%●検出抵抗:3KΩ〜30KΩ●検出濃度:300〜10000ppm●動作温度:-10℃〜+50℃●プリヒート時間は不要 アズワン品番67-0476-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする