Grove - I2Cモータードライバ L298P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69111089 品番105020093
参考基準価格(税別)¥3,750 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

2チャンネルのモータードライバ制御ボード
STM32マイコン(STM32F030F4P6)を使用してサーボモータやステッピングモータを動作させる2チャンネルのモータードライバ制御ボードです。
ドライバICには、STMicroelectronics社製のL298Pを使用しています。
インターフェースはGroveコネクタで接続します。
I2Cアドレスは選択可能で、0×00から0×0Fに変更できます。
デフォルトのI2Cアドレスは0×0Fです。
各チャンネルの時計回りに緑色のLEDが、反時計回りに赤色のLEDが点灯します。

仕様●MCU:STM32F030F4P6●電源電圧:6〜12VDC●インターフェース:Grove I2C●I2Cアドレス:初期設定0x0F、変更可●チャネル数:2●出力電流:最大2A、チャネル毎1A●出力電流:5V アズワン品番67-0384-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする