Grove - Solid State Relay

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69111116 品番103020004
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

Grove Solid State Relay is a non-contact electronic switch module that has relay features. Based on S208T02、it has a maximum output of 250VAC/4A、with a switching speed less than 10ms. This module is equipped with acrylic base and a 3D-printed protection insulation shield、for user's safety. The featured LED indicates that the relay is on. It can be widely used in various areas such as computer peripheral interfaces、temperature/speed light adjustment、servo control、petrochemical、medical instrumentations、financial devices、coal、meters、traffic signals、etc.
Features
Compatible with both 3.3V and 5V control level
Low switching latency(10ms)
LED on-state indicator
Featured radiator provide better stability
Acrylic base and insulation paper increase safety performance
Grove compatible

アズワン品番67-0461-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする