曜日別特売
VQZ212-3LB1-M5 VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体 SMC 69111788

VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(3) AC110/AC115(50/60 Hz)管接続口径(M5) M5ねじ切換方式(1) N.C. メタルシール注文コード69111788品番VQZ212-3LB1-M5
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
管接続口径(M5) M5ねじコイル定格電圧(V)(3) AC110/AC115(50/60 Hz)リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(1) N.C. メタルシールねじの種類(-) Rcファンクション(-) 標準タイプ仕様コイル電圧:(3) AC110V/AC115V(50/60 Hz)、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(B) ロック式(要工具形)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:-オプション(-) なしポート数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする