管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手
コイル定格電圧(V)(3) AC110/AC115(50/60 Hz)
リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル
切換方式(1) N.C. メタルシール
ねじの種類(F) G
ファンクション(-) 標準タイプ
仕様コイル電圧:(3) AC110V/AC115V(50/60 Hz)、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(Q) CE対応品
オプション(F) ブラケット付
ポート数3