曜日別特売
VQZ212-3Y1-C6N-F-Q VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体 SMC 69111806

VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(3) AC110/AC115(50/60 Hz)管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手切換方式(1) N.C. メタルシール注文コード69111806品番VQZ212-3Y1-C6N-F-Q
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手コイル定格電圧(V)(3) AC110/AC115(50/60 Hz)リード線取出方法(Y) DIN形ターミナル切換方式(1) N.C. メタルシールねじの種類(N) NPTファンクション(-) 標準タイプ仕様コイル電圧:(3) AC110V/AC115V(50/60 Hz)、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(Q) CE対応品オプション(F) ブラケット付ポート数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする