曜日別特売
1082578 Housing フエニックス・コンタクト 69111807

Housing

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69111807品番1082578
参考基準価格(税別)¥6,620販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B10 サイズのボックス取り付けベースを備えています。このハウジングは、シングルロックラッチと 2 x M25 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。h に使用される材料IP 保護等級は IP66 です 動作時の周囲温度は -40 → 125 ℃ です

仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B10●ねじサイズ:M25●コード番号:217-6301アズワン品番65-7504-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする