管接続口径(M5) M5ねじ
コイル定格電圧(V)(4) AC220/AC230(50/60 Hz)
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式(1) N.C. メタルシール
ねじの種類(-) Rc
ファンクション(-) 標準タイプ
仕様コイル電圧:(4) AC220V/AC230V(50/60 Hz)、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:-
オプション(F) ブラケット付
ポート数3