管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手
コイル定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式(1) N.C. メタルシール
ねじの種類(F) G
ファンクション(-) 標準タイプ
仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(B) ロック式(要工具形)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(-) なし
オプション(-) なし
ポート数3