VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(5) DC24 管接続口径(N3) Φ5/32用ワンタッチ管継手 切換方式(1) N.C. メタルシール 注文コード69111858 品番VQZ212-5LB1-N3T-F
参考基準価格(税別)¥8,310 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・切換方式など130種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(N3) Φ5/32用ワンタッチ管継手 コイル定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付 切換方式(1) N.C. メタルシール ねじの種類(T) NPTF ファンクション(-) 標準タイプ 仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(B) ロック式(要工具形)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(-) なし オプション(F) ブラケット付 ポート数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする