管接続口径(M5) M5ねじコイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(1) N.C. メタルシールねじの種類(-) Rcファンクション(-) 標準タイプ仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(Q) CE対応品オプション(F) ブラケット付ポート数3