SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(N7) Φ1/4用ワンタッチ管継手
切換方式
(1) N.C. メタルシール
注文コード
69111903
品番
VQZ212-5Y1-N7T-F
参考基準価格(税別)
¥7,870
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・切換方式
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(N7) Φ1/4用ワンタッチ管継手
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(Y) DIN形ターミナル
切換方式
(1) N.C. メタルシール
ねじの種類
(T) NPTF
ファンクション
(-) 標準タイプ
仕様
コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(Y) DIN形ターミナル、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(-) なし
オプション
(F) ブラケット付
ポート数
3