管接続口径(C4) Φ4用ワンタッチ管継手
コイル定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付
切換方式(1) N.C. メタルシール
ねじの種類(F) G
ファンクション(-) 標準タイプ
仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(-) なし
オプション(-) なし
ポート数3