Housing

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69111999 品番1082559
参考基準価格(税別)¥6,240 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B6 サイズのボックス取り付けベースが付いています。このハウジングは、ダブルロックラッチと 2 x M32 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面に 2 本のケーブルアウトレットが付いています。IP 保護等級は IP66 です ハウジングに使用される材料はアルミダイキャストです

仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B06●ねじサイズ:M32●コード番号:217-6296 アズワン品番65-7504-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする