管接続口径(C4) Φ4用ワンタッチ管継手コイル定格電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(1) N.C. メタルシールねじの種類(-) Rcファンクション(B) 高速応答タイプ仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(L) L形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(Q) CE対応品オプション(-) なしポート数3