管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手
コイル定格電圧(V)(5) DC24
リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル コネクタなし
切換方式(1) N.C. メタルシール
ねじの種類(-) Rc
ファンクション(B) 高速応答タイプ
仕様コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(YO) DIN形ターミナル コネクタなし、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(Q) CE対応品
オプション(F) ブラケット付
ポート数3