管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手コイル定格電圧(V)(6) DC12リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付切換方式(1) N.C. メタルシールねじの種類(-) Rcファンクション(B) 高速応答タイプ仕様コイル電圧:(6) DC12V、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(-) なしオプション(F) ブラケット付ポート数3