VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(6) DC12 管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手 切換方式(1) N.C. メタルシール 注文コード69112147 品番VQZ212B-6YO1-C6-Q
参考基準価格(税別)¥7,760 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・切換方式など130種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(C6) Φ6用ワンタッチ管継手 コイル定格電圧(V)(6) DC12 リード線取出方法(YO) DIN形ターミナル コネクタなし 切換方式(1) N.C. メタルシール ねじの種類(-) Rc ファンクション(B) 高速応答タイプ 仕様コイル電圧:(6) DC12V、リード線取出し方法:(YO) DIN形ターミナル コネクタなし、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(Q) CE対応品 オプション(-) なし ポート数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする