SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ2_2_SU - 直接配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(M5) M5ねじ
切換方式
(1) N.C. メタルシール
注文コード
69112165
品番
VQZ212BR-5G1-M5
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・切換方式
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(M5) M5ねじ
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
切換方式
(1) N.C. メタルシール
ねじの種類
(-) Rc
ファンクション
(BR) 高速応答・外部パイロットタイプ
仕様
コイル電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(G) グロメット (DC仕様)、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具形)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、CE対応:(-) なし
オプション
(-) なし
ポート数
3