メイン

WZFP-DS7 フライパンセット WIZ'A 69112340 WZFP-DS7 フライパンセット WIZ'A 69112340 WZFP-DS7 フライパンセット WIZ'A 69112340 WZFP-DS7 フライパンセット WIZ'A 69112340 WZFP-DS7 フライパンセット WIZ'A 69112340 WZFP-DS7 フライパンセット WIZ'A 69112340

フライパンセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)20、26、28、ポット:16、20、専用シリコンガラス蓋:20 注文コード69112340 品番WZFP-DS7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品はサイズなど2種類から選べます 他の種類を見る
用途調理の際に 仕様コンパクトに収納できる、料理してそのまま食卓へ、オーブン調理可能 セット内容ポット×2、フライパン×3、専用シリコンガラス蓋、着脱式ハンドル 材質フライパン&ポット:アルミニウム合金 サンドベージュ サイズ(cm)20、26、28、ポット:16、20、専用シリコンガラス蓋:20 耐熱温度(℃)着脱式ハンドル:150 満水容量(L)ポット:1.4(16cm)、2.7(20cm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする