曜日別特売
1082553 Housing フエニックス・コンタクト 69113085

Housing

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69113085品番1082553
参考基準価格(税別)¥13,100販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Phoenix Contact HC-STA シリーズは、B24 サイズのスリーブハウジングを備えています。このハウジングは、ダブルロックラッチと 1 x M50 タイプのねじ接続を備えています。ハウジングの色はグレーのアルミで、側面にケーブルアウトレットが 1 つあります。IP 保護等級は IP66 です ハウジングに使用される材料はアルミダイキャストです

仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA-B24●ねじサイズ:M50●コード番号:217-6292アズワン品番65-7504-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする