曜日別特売
1412645 Housing フエニックス・コンタクト 69113137

Housing

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69113137品番1412645
参考基準価格(税別)¥6,610販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

カップリングハウジング B16、シングルロックラッチ付き、材質:アルミダイキャスト、耐塩水性、ケーブルアウトレット: 1、ストレート、高さ 79 mm、ケーブルグランド:なし、サポートスリーブ: NO、M25 x 1、標準シングルロックラッチ付きの Phoenix Contact カップリングハウジングです。アルミダイキャスト素材製で、色はグレーです。保護等級: IP66、IP67 周囲温度: -40 → 125 ℃電磁干渉が発生した場合は、優れたシールド性能を発揮します

仕様●タイプ:ハウジング●シリーズ:HC-STA●ねじサイズ:M25●コード番号:207-5636アズワン品番65-7520-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする