エナジーギア
エナジーギアの 車内用
EGアルコール除菌ウェットティシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69115579
品番
J-716
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
車内やドライブの必需品。除菌WETティッツシュ30枚。
用途
車のドライブ
成分
不織布/精製水/エタノール/パラベン/プロピレングリコール
幅(mm)
68
高さ(mm)
160
入数(枚)
30
奥行(mm)
68
危険物の類別
非危険物