EGアルコール除菌ウェットティシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69115588 品番J-717
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

車内やドライブの必需品。大容量除菌WETティッツシュ80枚。

用途車のドライブ 成分不織布/精製水/エタノール/パラベン/プロピレングリコール 幅(mm)165 高さ(mm)75 入数(枚)80 奥行(mm)110 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする