ポート数3コイル定格電圧(V)(3) 110 AC[115 AC](50/60 Hz)リード線取出方法(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付ねじの種類(-) Rc切換方式(1) N.C. メタルシール管接続口径(03) 3/8ファンクション(-) 標準タイプ仕様コイル電圧:(3) 110 VAC[115 VAC](50/60 Hz)、リード線取出し方法:(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(B) ロック式(要工具形)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、CE対応品:(-) なし