曜日別特売
VQZ315-4YZB1-02T VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体 SMC 69121633

VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(4) 220 AC[230 AC](50/60 Hz)管接続口径(02) 1/4切換方式(1) N.C. メタルシール注文コード69121633品番VQZ315-4YZB1-02T
参考基準価格(税別)¥11,280販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
ポート数3コイル定格電圧(V)(4) 220 AC[230 AC](50/60 Hz)リード線取出方法(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付ねじの種類(T) NPTF切換方式(1) N.C. メタルシール管接続口径(02) 1/4ファンクション(-) 標準タイプ仕様コイル電圧:(4) 220 VAC[230 VAC](50/60 Hz)、リード線取出し方法:(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(B) ロック式(要工具形)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、CE対応品:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする