ポート数3
コイル定格電圧(V)(5) 24 DC
リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付
ねじの種類(T) NPTF
切換方式(1) N.C. メタルシール
管接続口径(02) 1/4
ファンクション(-) 標準タイプ
仕様コイル電圧:(5) 24 VDC、リード線取出し方法:(M) M形プラグコネクタ リード線付, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、CE対応品:(-) なし