ポート数3コイル定格電圧(V)(5) 24 DCリード線取出方法(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付ねじの種類(F) G切換方式(1) N.C. メタルシール管接続口径(02) 1/4ファンクション(-) 標準タイプ仕様コイル電圧:(5) 24 VDC、リード線取出し方法:(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、CE対応品:(Q) CE対応品