曜日別特売
VQZ315KR-5LO1 VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体 SMC 69121807

VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)(5) 24 DC管接続口径(-) サブプレートなし切換方式(1) N.C. メタルシール注文コード69121807品番VQZ315KR-5LO1
参考基準価格(税別)¥8,250販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ポート数3コイル定格電圧(V)(5) 24 DCリード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付ねじの種類-切換方式(1) N.C. メタルシール管接続口径(-) サブプレートなしファンクション(KR) 高圧タイプ・外部パイロット仕様コイル電圧:(5) 24 VDC、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、CE対応品:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする