ポート数3
コイル定格電圧(V)(1) 100 AC(50/60 Hz)
リード線取出方法(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付
ねじの種類(-) Rc
切換方式(3) N.C. 弾性体シール
管接続口径(03) 3/8
ファンクション(-) 標準タイプ
仕様コイル電圧:(1) 100 VAC(50/60 Hz)、リード線取出し方法:(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:(W) 対応、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、CE対応品:(-) なし