SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VQZ3_5_SU - ベース配管形:3ポートソレノイドバルブ/単体
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
(6) 12 DC
管接続口径
(-) サブプレートなし
切換方式
(3) N.C. 弾性体シール
注文コード
69121974
品番
VQZ335-6G1
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・切換方式
など
51
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
コイル定格電圧(V)
(6) 12 DC
リード線取出方法
(G) グロメット
ねじの種類
-
切換方式
(3) N.C. 弾性体シール
管接続口径
(-) サブプレートなし
ファンクション
(-) 標準タイプ
仕様
コイル電圧:(6) 12 VDC、リード線取出し方法:(G) グロメット、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:-、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、CE対応品:(-) なし