ポート数3コイル定格電圧(V)(6) 12 DCリード線取出方法(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付ねじの種類(-) Rc切換方式(3) N.C. 弾性体シール管接続口径(03) 3/8ファンクション(-) 標準タイプ仕様コイル電圧:(6) 12 VDC、リード線取出し方法:(YZ) DINターミナル, ランプ・サージ電圧保護回路付、手動操作方法:(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)、IP65対応:(-) なし、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、CE対応品:(-) なし