M5Stamp C3 Mate

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69125658 品番M5STACK-K056
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

Wi-FiとBluetooth 5(LE)を使用できる切手サイズのモジュール
IoTエッジデバイス向けのEspressif社製のESP32-C3 RISC-Vマイコン(32ビット、最大動作周波数160MHz)を搭載し、400KBの内蔵RAMと4MBのフラッシュを備えた切手サイズのモジュールです。
Wi-Fi、Bluetooth5.0 Low Energy(LE)、Bluetooth5.0 long-range(LR)を利用可能です。
Arduino、ESP32-IDF、その他の主要な開発環境に対応しています(UIFlowは今後サポート予定)。

仕様●ESP32-C3:32ビットRISC-Vシングルコアプロセッサ(動作周波数160MHz)●ストレージ:384KB ROM、400KB SRAM、8KB RTC SRAM、4MBフラッシュ●Wi-Fi:2.4GHz(20MHz/40MHzチャンネル幅に対応)、IEEE 802.11 b/g/n、最大150Mbpsデータレート●Bluetooth:Bluetooth 5、Bluetooth mesh、対応レート125Kbps/500kbps/1Mbps/2Mbps●入力:5V@500mA●インターフェース(HMI):プログラマブル物理ボタン ×1、リセットデバッグボタン ×1、プログラマブルRGB LED(SK6812)●USBインターフェース:USB(Type-C)×1●アンテナタイプ:2.4GHz 3Dアンテナ●周辺機能:ADC、GPIO、SPI、UART、I2C、I2S、PWM、RMT、DMA、USBシリアルポート、TWAI●I/O ×13:G0、G1、G4、G5、G6、G7、G8、G9、G10、G18、G19、G20、G21●I/Oピッチ:2.54mm●重量:3.8g●サイズ:34×20×4.5mm●【セット内容】●M5Stamp C3 ×1●耐熱ステッカー ×1●M2 六角レンチ ×1●HY2.0-4Pコネクタ(90° Grove互換コネクタ)×1●ピンヘッダ 6ピン ×1●ピンソケット 6ピン ×1●ピンヘッダ 9ピン ×1●ピンソケット 9ピン ×1●注:技適マークは添付のステッカーに印字されています。直接本体に貼らない場合は、大切に保管してください。(英語)●回路図●ESP32-C3 データシート(英語)●Get Started(英語) アズワン品番67-0398-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする