曜日別特売
VV5FR3-01FD-051-02T VV5FR3-01F-BASE - プラグインタイプ: Dサブコネクタ付 SMC 69131004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VV5FR3-01F-BASE - プラグインタイプ: Dサブコネクタ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
連数5
内容量1個注文コード69131004品番VV5FR3-01FD-051-02T
参考基準価格(税別)¥38,280販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
管接続口径(02) P, EA, EB管接続口径: 1/2, A, B管接続口径: 1/4ねじの種類(T) NPTF連数5シンボル(1) 通路仕様P: 共通-通路仕様EA, EB: 共通, 配管仕様A, B: 横コネクタ取付方向(D) D側取付仕様CE対応:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする