大阪魂
トリーマP=3(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
長さ(mm)
50
40
45
50
60
70
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(1個)
注文コード
69131116
品番
20X50
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M20
長さ(mm)
50
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
種類
P=3(SW+JIS W組込)