CP1L-L14DT1-D PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10000 データメモリ ワード、5000 プログラムメモリ ステップ omron(オムロン) 69131364

PLC CPUユニット ユニット シリーズ名:CP1L 10000 データメモリ ワード、5000 プログラムメモリ ステップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69131364品番CP1L-L14DT1-D
参考基準価格(税別)¥72,300販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

オムロンのCPM1、CPM1A、CPM2A、CPM2C拡張モジュールをCP1L CPUシリーズと組み合わせて使用可能
CP1L CPU
他のすべてのオムロン製PLC製品と互換性有り 他のオムロン製コントローラと同一のソフトウェアを使用 4 軸高速エンコーダ入力と2軸の高速パルス出力機能を搭載 AC又はDC電源 命令セットはCP1H-、CJ1-、CS1シリーズPLCと互換性有り CP1L-EM / CP1L-ELには、標準機能のイーサネットポートあり CP1L-M / CP1L-Lには、標準機能のペリフェラルUSBポートあり RS232C及びRS-422A/485シリアルポートオプション 拡張可能なさまざまな入出力ユニット(最大160点の入出力) 位置決め機能

仕様●併用可能製品:SYSMAC CP1Lシリーズ●メーカーシリーズ:CP1L●入力数:8 (DC)●出力タイプ:トランジスタ●入力方式:DC●出力数:6 (トランジスタ)●ネットワークタイプ:USB●通信ポートタイプ:USB 1.1●プログラム容量:5000ステップ●プログラミングインターフェイス:Computer●バックアップ電池:あり●コード番号:401-589アズワン品番65-7326-17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする