Pmod CAN2.0B コントローラーモジュール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69131775 品番410-353
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

Microchip製のトランシーバを内蔵したCANコントローラーMCP25625を搭載したCAN2.0Bコントローラーモジュールです。
MCP25625は、CANバスに直接接続し1Mbpsでデータ転送を行います。
低静止電流で電磁両立性や静電放電に関する自動車に要求される要件を満たします。

仕様●トランシーバー内蔵CAN2.0BコントローラーMCP25625を搭載●最大転送速度:1Mbps●最大SPIクロック速度:10MHz●標準DB9コネクタを採用●小型基板サイズ:3.6cm×4.6cm●SPIインターフェース付き12ピンPmodコネクタ●Digilent Pmodインターフェース仕様1.1.0タイプ2Aに準拠●リソースセンターでライブラリとサンプルコード を用意 アズワン品番67-0390-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする