SMAP-SMAJ低損失ケーブル 2m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69133900 品番MW-C-PJ-2M-1
参考基準価格(税別)¥2,110 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

TWELITEシリーズ 同軸コネクタタイプ専用のSMAケーブル
SMAアダプタが不要でSMA-JからSMA-Pへのケーブルを連結できます。
無線マイコンモジュールTWELITE-トワイライトに接続可能な認証適合ケーブルです。
同軸版のTWELITEシリーズにメーカーアンテナを取り付ける際に使用するSMAケーブルです。同時に、SMA変換ケーブル(MW-C-UJ-)も必要です。
屋内アンテナ(MW-A-D85)や防水アンテナ(MW-A-D114)を直接取り付けることが可能です。

仕様●ケーブル長:2m●損失:最大2.00dB●コネクタ形状:SMA-J SMA-P●使用温度範囲:-40℃〜+85℃●耐久性と締め付けトルク:500回以下0.45N・m●ケーブル曲げ特性:最小曲げ半径50mm アズワン品番67-0371-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする