SparkFun Basic 16x2 Character LCD - White on Black, 5V with Headers

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69134024 品番LCD-18160
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,210 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

Description
This is a basic 16 character by two line display with a snazzy black background with white characters. This LCD utilizes the extremely common HD44780 parallel interface chipset. Interface code is freely available. This is the same LCD that is included with the SparkFun Inventor's Kit and comes with all the GPIO pins pre-soldered on for quick and easy interfacing.
Includes white LED backlight.
Get Started with the Basic Character LCD Guide
Features
3.15"×1.425"

アズワン品番67-0425-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする