SPARKFUN
SPARKFUNの 理科/技術/科学工作
SPARKFUNの プログラミング/ロボティクス
SparkFun Coulomb Counter Breakout - LTC4150
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69134058
品番
BOB-12052
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:電流●項目5:LTC4150
アズワン品番
67-0452-39