SparkFun LTE GNSS Breakout - SARA-R5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69134189 品番GPS-18031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,800

Description
Note - Please read before purchasing!:The SparkFun LTE GNSS Breakout - SARA-R5 uses the "00B" product version of the SARA-R5 module(specifically the SARA-R510M8S-00B-00). LTE NB-IoT Radio Access Technology, and the LTE FDD bands:66, 71, 85 are not supported by this version. Refer to the SARA-R5 datasheet for more information.
The SparkFun SARA-R5 LTE GNSS Breakout is a robust development tool for u-blox's impressive SARA-R510M8S module. The SARA-R510M8S combines u-blox's UBX-R5 cellular chipset with their M8 GNSS receiver chipset to provide a 5G-Ready wireless IoT device complete with positioning data all on a single chip. As an asset tracker, the LTE GNSS Breakout offers Secure Cloud LTE-M communication for multi-regional use and has an integrated u-blox M8 GNSS receiver for accurate positioning information.
The UBX-R5 chipset supports many different forms of data communication from full TCP/IP sockets and packet switched data, through HTTP Get/Put/Post, FTP(the SARA has a built-in file system), Ping, to good old SMS text messaging! The built-in u-blox M8 GNSS receiver provides accurate and reliable positioning with a separate GNSS antenna interface for an external antenna. Both the GNSS antenna and LTE connections are made via a pair of SMA connectors.
This breakout routes nearly all of the functional pins on the SARA-R510M8S module to user interfaces(USB or plated-through hole)so you can take full advantage of all of the features available on this impressive LTE/GNSS module. The SARA-R5's UART interface can be configured into one of five variants, providing connectivity over one or two UARTs. A separate USB port provides access to the SARA's trace log for diagnostic purposes. This breakout provides access to all three interfaces(UART1, UART2 and SARA Diag)via three separate USB-C connections. All eight 3.3V serial signals are available on a 0.1"-pitch breakout header. Separate 0.1"-pitch headers break out the SARA's I2C bus, power pins as well as GPIO pins for various functionalities.
Get Started with the SARA-R5 LTE GNSS Breakout Guide
Features
u-blox SARA-R510M8S module providing Secure Cloud LTE-M data communication for multi-regional use
Please check that your service provider offers LTE-M coverage for your area before purchasing
Integrated u-blox M8 GNSS receiver for accurate positioning information
Nano SIM socket
Separate, robust SMA connections for LTE and GNSS antennas
Switchable 3.3V power for an active GNSS antenna
USB-C connectivity
LED indicators for:Power(VIN and 3.3V)
SARA-R5 on
Network indicator
GNSS timing pulse(1PPS)
3.3V plated through-hole(PTH)pins for:SARA on
Network indicator
UART1
GNSS timing pulse(1PPS)
I2C bus

アズワン品番67-0423-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする