SparkFun Pressure Sensor Breakout - MS5803-14BA

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69134259 品番SEN-12909
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥25,500 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:圧力●項目5:MS5803-14BA アズワン品番67-0455-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする