SPARKFUN
SPARKFUNの 理科/技術/科学工作
SPARKFUNの プログラミング/ロボティクス
SparkFun RedBot Sensor - Accelerometer
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69134435
品番
SEN-12589
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
仕様
●項目1:組込み(完成機能)●項目2:センサー●項目3:加速度●項目5:MMA8452Q●項目7:RedBot
アズワン品番
67-0455-44