SPARKFUN
SPARKFUNの 理科/技術/科学工作
SPARKFUNの プログラミング/ロボティクス
SparkFun Spectrum Shield
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69134496
品番
DEV-13116
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ名:サードパーティー●種別:シールド●主機能:音声、録音、オーディオ●シールドコネクタ:標準●主要チップ:MSGEQ7
アズワン品番
67-0453-83