九飛勢螺
ピアスTRXタンパー(皿D=6(SUS410/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(21個)
1パック(25個)
1パック(21個)
1パック(19個)
長さ(mm)
16
13
16
19
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(21個)
注文コード
69134975
品番
4X16
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
材質
SUS410
ねじの呼び
M4
頭部形状
皿
長さ(mm)
16
表面処理
生地(または標準)