大阪魂
ボタン六角穴付きボルト(SSS)(ステンレス/GB(茶ブロンズ))
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6個)
1パック(4個)
1パック(6個)
ねじの呼び
M8
M5
M6
M8
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(6個)
注文コード
69138782
品番
8X15
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
頭部形状
ボタン六角穴付
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
GB(茶ブロンズ)
穴の形状
六角穴