8X40 ボタン六角穴付きボルト(SSS)(ステンレス/GB(茶ブロンズ)) 大阪魂 69138798

ボタン六角穴付きボルト(SSS)(ステンレス/GB(茶ブロンズ))

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)
ねじの呼びM8
内容量1パック(4個)注文コード69138798品番8X40
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼び
M8
頭部形状
ボタン六角穴付
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
GB(茶ブロンズ)
穴の形状
六角穴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69138746
2021-12-31
用途: メンテナンス
製造業

茶色のステンレスボルトを探しましたが、このショップでしか販売していて商品も良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
408:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする